Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Kurumsal Müşterilere Özel
Motor ve karoser işleri için kalıcı elastik sıvı contalar, 300°C'lik kısa sıcaklık direnci
Sanayi ve otomotiv sektörü için geniş kullanım alanı sunan, kaliteli sızdırmazlık bileşiği.
Flanşların ve azami 0,5 mm'ye kadar olan aralıkların ve yüzeylerin sızdırmaz hale getirilmesi için kullanılır. Katı contaların yerine kullanılabilir.
Basit tasarım, yarı açık, perçinli payandaya sahip çelik sacdan yapılmıştır.
DIN 2999' a göre konik/silindirik dişli tüm bağlantı parçalarının ve metal boru bağlantılarının sızdırmazlık işlemlerinde kullanıma uygundur
Orta mukavemetli, anaerobik kürlenen ve tiksotropik yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi
Yüksek kaliteli tasarım, yarı açık, plastik tutma saplıdır ve çelik sacdan yapılmıştır.
360° döndürülebilir. 310 ml plastik kartuşlar için (kaba dişli)
300 ml + 310 ml metal kartuşlar için (ince dişli)
Coarse thread
Yüksek yüklere maruz kalan pnömatik ve hidrolik bağlantıların sızdırmazlığını sağlamak için. Boru ve hortumun kırılmasına kadar dayanması gereken bağlantılar için
Üniversal düzeltme maddesi. Her türlü sızdırmazlık maddesi için uygundur.
Flanşların ve azami 0,3 mm'ye kadar olan aralıkların ve yüzeylerin sızdırmaz hale getirilmesi için kullanılır. Katı contaların yerine kullanılabilir.
Würth Online Mağaza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak amacıyla çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamızı inceleyin.