Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Yüksek sıcaklık silikonu

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Yüksek sıcaklık silikonu

Yüksek sıcaklıklara maruz kalan ek yerleri için özel sızdırmazlık maddesi

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Yüksek ısıl kararlılık


+250°C sıcaklığa kadar dayanıklı, anlık olarak da +300°C sıcaklığa kadar dayanıklı



Çok sayıda kimyasala karşı yüksek direnç


Kimyasal maddelere maruz kalan ek yerleri için uygundur (bkz. Dayanıklılık listesi).



Eskimeye ve UV ışınlarına karşı dayanıklı

DIN 4102'ye göre B2 yanmazlık sınıfındadır (kürleştiğinde).

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.