Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Süper RTV silikon sıvı conta
Sanayi ve otomotiv sektörü için geniş kullanım alanı sunan, kaliteli sızdırmazlık bileşiği.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kimyasallara karşı mükemmel dayanıklılık
- Sızdırmazlık malzemesinin çeşitli sıvılar ile temas ettiği kritik alanlarda da kullanılabilir
- Motor yağı, şanzıman yağı, soğutucu gazı ve antifriz sıvısına karşı mükemmel dayanıklılık
Asitsiz sertleştirme sistemi
- Aşındırıcı değildir, bu nedenle elektronik parçalar ve lambda sensörlerinde herhangi bir zararı yoktur
Aerosol ambalajlı sızdırmazlık maddesi
- Harici cihazlara gerek olmadan kolay dozajlama
- Optimum kavrama sayesinde zorlu ürün uygulamalarında bile mükemmel sonuçlar alınabilir
Örn. yağ karterlerinin ve şanzımanlara sıvı contayı uygularken iç kısımlara hiç sızdırmazlık maddesinin girmemesi hayati önem taşır. Bu yüzden sızdırmazlık maddesini bağlantı parçası yüzeyine uygulamanızı öneririz. Her iki parçayı da birleştirin ve ardından elinizle dikkatle bastırın ve hafifçe birbiri üzerinde kaydırın. Sonra parçaları tekrar ayırın ve ardından içeri taşan sızdırmazlık maddesini alın. Parçaları maks. 5 dakika içinde tekrar birleştirin ve iyice sıkıştırın. Hizmete sokmadan önce sertleşme süresine dikkat edin (sızdırmazlık maddesinin kalınlığına bağlıdır).
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Optimum yapıştırma temiz, tozsuz ve kuru yüzeylerde elde edilir. Eski sızdırmazlık maddesinin yüzeyden tamamıyla çıkarılması gerekir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!