Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Kurumsal Müşterilere Özel
For thermoplastics
Tüm yaygın binek araç ve kamyon dizel motorlarını temizlemek için.
Son derece konsantre ön cam temizleyici 1:100. Pratik ve güvenli bir şekilde depolama sağlayan küçük şişelerde cam temizleme sabunu.
99.9% application with 13 adapters and on average an over 1.5-year shelf life
Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirleri temizlemek için, binek araç, motosiklet, çim biçme makinesi ve benzeri tüm motor tipleri için uygun, yıkama gerektirmeyen motor temizleyici.
Çapraz akışlı soğutma sistemlerine sahip tüm modern araç türleri için yüksek performanslı soğutma sistemi
Katalitik konvertörü olan ve olmayan tüm benzinli motorlar için.
Bakım ve onarım işleri esnasında temizleme ve yağdan arındırma işlemlerinde kullanılmak için geliştirilmiş yüksek performanslı genel temizleyicidir.
Araç iç ve dış mekanlarında bulunan plastik, lastik ve metal parçaların uzun süreli korumasını, bakımını ve yalıtımını yapar
Yüksek basınca karşı son derece dayanıklı yarı sentetik yağ
Motor ve karoser işleri için kalıcı elastik sıvı contalar, 300°C'lik kısa sıcaklık direnci
Araç camlarında ve aynalarda buğulanmayı önleyen sprey
Aracınızdaki kötü kokuları gidermek için, uzun ömürlü hava tazeleyici asma koku.
Yüksek kaliteli pas sökücü
Würth Online Mağaza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak amacıyla çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamızı inceleyin.