Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Boru sabitleyici ALL-IN-ONE
Orta mukavemetli, anaerobik kürlenen ve tiksotropik yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
ALL IN ONE; Cıvata Sabitleyici veya Boru Sabitleyici olarak kullanılabildiği gibi, Sıvı Conta veya Rulman Sabitleyici olarak da kullanılabilir.
Özellikler
- El aletleriyle sökülebilir
- Pas ve korozyonu önler
- 150°C'ye kadar ısıya dayanıklı
- Paslanmaz çelik ve birçok kaplamalı bağlantı elemanları dahil olmak üzere çeşitli metallerde eşit kürleşme için tasarlanmıştır
- Solventlere karşı yüksek direnç
Cıvata sabitleyici olarak kullanıldığındaki avantajları
- İstenmeyen hareketleri, gevşemeyi ve sızıntıları önler
- Cıvatalar, somunlar, kalibrasyon cıvataları, ölçüm cihazları, sayaçlar ve M80 ölçüsüne kadar bağlantı elemanları için uygundur
- Titreşime karşı dayanıklı
- Parça yüzeyinin hasar görmesini önler
Boru sabitleyici olarak kullanıldığındaki avantajları
- Büzülmez ve sistemleri bloke etmez
- Conta, titreşime ve darbe yüklerine dayanır
- Çeşitli gaz ve sıvılara karşı sızdırmazlık sağlar
- İçme suyu ve gaz tesisatlarında kullanım onayı vardır
- Korozyonu ve gevşemeyi önler
- 3 inçe kadar dişli boru bağlantıları için sızdırmazlık sağlar ve 150°C'ye kadar ısıya dayanıklıdır
Sıvı conta olarak kullanıldığındaki avantajları
- Geleneksel contaların yerini alır; stok maliyetini azaltır
- 0,5 mm'ye kadar tüm boşlukları doldurur
- Büzüşme yapmaz
- Tam kürleşmeden sonra yüksek basınca dayanır
Rulman sabitleyici olarak kullanıldığındaki avantajları
- Daha büyük tolerans değerleriyle çalışma imkanı sunduğundan pahalı mekanik işlemleri azaltır veya ortadan kaldırır
- Özel yüzey işleme gereksinimlerini ortadan kaldırır
- Yıpranma ve korozyon direnci sayesinde malzemelerin ömrünü uzatır
- Boşlukları tamamen doldurur ve tam malzeme teması sağlar
ALL IN ONE, aşağıdaki gereksinimleri karşılar
- NSF Kategori FDA P1: Gıdayla direkt temasın olmadığı alanlarda kullanılabilir
- İçme suyu sistemlerinde kullanım için ANSI Standardı 61
- Gaz tesisatı uygulamaları için DVGW sertifikası (DIN EN 751-1)
- KTW onayı (içme suyuyla temas eden plastikler)
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!