Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Motor blok sızdırmazlık maddesi
Motor blok sızdırmazlık maddesi  - 1
Motor blok sızdırmazlık maddesi  - 2
Motor blok sızdırmazlık maddesi  - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Motor blok sızdırmazlık maddesi

Tüm motor çevresinde, basınçlı kazanlarda, motor ve kazan bağlantı elemanlarında sızdırmazlık amaçlı kullanılabilir.

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır


Ayrıca 280°C'ye kadar olan sıcaklıklarda güvenilirdir.



Yaklaşık 700 bar'a kadar basınca dayanıklı


Yüksek basınçlı hatlar ve basınç depoları için de uygundur.



Mükemmel yapışma


Metaller dışında, cam ve seramik yüzeylerde de kalıcı ve güvenli olarak sızdırmazlık sağlar.



Malzemeler ile uyumludur


  • Eşit olmayan yüzeyler için de uygundur

  • Mükemmel sızdırmazlık sağlanır


Kalıcı esnekliğe sahiptir


Örneğin titreşim veya darbe yükleri nedeniyle ayrılmayı önler



Korozyona karşı korur


Boşlukları tamamen doldurur.



DOS sistemi:


  • Akıllı döndürmeli kilit sayesinde pratik tek elle kullanım

Her zaman tek eliniz boşta kalır.


  • Sürekli olarak ayarlanabilen dozajlama sistemi

Uygulamaya göre dozajlama yapılarak sarfiyat ve maliyeti minimumda tutmaya imkan sağlar.


  • Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı olmaz

Gereksiz malzeme sarfiyatını engellemesi nedeniyle maliyetleri optimize eder

Not

Silindir kapak contası için uygun değildir.


Dayanıklılık listesi: Motor blok sızdırmazı aşağıdaki ortamlara karşı dayanıklıdır:


Motor yağı, dişli kutusu yağı, hidrolik yağı, dizel yakıt, kalorifer yakıtı, soğutma suyu, fren hidroliği, atık su, alkali çözelti, formik asit, alkoller (metil, etil, vb.), etil asetat, aseton, klorlu çözelti, fosforik asit (%10). Gazlar: Asetilen, karbondioksit, propan, kükürt dioksit, azot.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.