Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yüzey sızdırmazlık maddesi Turuncu
Flanşların ve azami 0,5 mm'ye kadar olan aralıkların ve yüzeylerin sızdırmaz hale getirilmesi için kullanılır. Katı contaların yerine kullanılabilir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek boşluk doldurma özelliği
Yüzey pürüzlülüğünü tamamen ortadan kaldırır
%100 sızdırmazlık
Boşluklar tam olarak doldurulur, böylece bağ oluşumu, sürtünmeden kaynaklanan korozyona ve pasa karşı koruma sağlar.
NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151995
Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler.
NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151995
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakın!
Uygulama alanları; otomotiv ve ticari araç sektöründe örn. dişli ünitesi ve motor muhafazalarında, metal işleme ve alet üretiminde, gemi yapımında, makine mühendisliğinde ve motor yapımında, elektrik ve elektronik malzeme yapımında vb. burulma direnci olan flanş bağlantılarında kullanılır.
Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler metal temizleyici 7063 (ürün no. 0890107063) ile temizlendiğinde en iyi yapıştırıcı sonuçları elde edilir. Havalandırma süresine uyun! Ürünü flanşın bir tarafına sürekli bir şerit halinde veya şablon baskı ile manuel olarak uygulayın. Birleştirdikten sonra flanş, birikmemesi ve boşluklara neden olmaması için cıvatayla olabildiğince sıkı tutturulmalıdır. Montajdan sonra yapıştırıcı, toklaştırılmış bir plastiğe dönüşerek sertleşir. Yüzeyin temizliği ile tutunma mukavemeti orantılıdır. Turuncu sızdırmazlık maddesi anaerobik olarak sertleşir, yani sadece yapıştırıcının, atmosferik oksijen ile hiç temas etmediği koşullarda sertleşir. Sertleşme hızı aynı zamanda metalin katalitik etkisi ve boşluk genişliğinden etkilenmeye devam eder. İki parça arasından dışarı çıkan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya aseton temizleyici (ürün no. 0893460) ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!