Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Kurumsal Müşterilere Özel
Tüm yaygın binek araç ve kamyon dizel motorlarını temizlemek için.
Motor ve karoser işleri için kalıcı elastik sıvı contalar, 300°C'lik kısa sıcaklık direnci
Son derece konsantre ön cam temizleyici 1:100. Pratik ve güvenli bir şekilde depolama sağlayan küçük şişelerde cam temizleme sabunu.
Araçlar, iş yerleri ve evler için güzel kokulu ferahlatıcı spreyler.
Katalitik konvertörü olan ve olmayan tüm benzinli motorlar için.
Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirleri temizlemek için, binek araç, motosiklet, çim biçme makinesi ve benzeri tüm motor tipleri için uygun, yıkama gerektirmeyen motor temizleyici.
99.9% application with 13 adapters and on average an over 1.5-year shelf life
Yüksek basınca karşı son derece dayanıklı yarı sentetik yağ
Yüksek viskoziteli siyanoakrilat bazlı yapıştırıcı ve aktivatörünü içeren, hızlı kürleşen ve üstün performanslı yapıştırıcı seti.
Aracınızdaki kötü kokuları gidermek için, uzun ömürlü hava tazeleyici asma koku.
Würth Online Mağaza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak amacıyla çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamızı inceleyin.