Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Elmas seramik karot ucu NDS 68 için
Seramik ve doğal taş profesyoneli. En sert seramik ve doğal taşlarda ankraj delikleri ve açıklıklar için hassas ve yonga yapmayan delik açma işlemi yapan özel olarak geliştirilmiş elmas ıslak karot uç
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Minimum temas basıncı ile çalışın. Makineyi zorlamayın; karot ucunun işini yapmasına izin verin.
- Kuru delik açmayın! Sürekli ve dengeli bir su temini sağladığınızdan emin olun.
- Delme yaparken, belirtilen koruyucu ekipmanları kullanın (örneğin, koruyucu gözlük vb.).
- Dia. 4 ve 5 mm, yalnızca delme aparatı parça no. 0702419002 ile kullanıma uygundur
Seramik ve doğal taşlarda, örneğin lavabolar, tuvaletler, radyatörler, tezgahlar, kablolar, merdivenler, cepheler, pencere pervazları, yerleşik halojen lambalar için ankraj delikleri ve açıklıklar açmak için
- Mümkünse karot ucunun hasar görmesini önlemek için iş parçasını örneğin bir ahşap yüzeyde sabitleyin.
- Matkap deliği işareti
- Matkap ucu montajı. Kilitleme vidası, karot ucu girintisine oturmalıdır.
- Her zaman PRCD emniyet anahtarı ile çalışın
- Su tankını bağlayın
- Dönüş hızını hız tablosuna göre ayarlayın
- Soğuk su vanasını açın. Minimum su akışı yeterlidir.
- Delme aparatı ile delme yaparken, düz bir şekilde başlayın.
- Delme aparatı kullanmadan delme yaparken, açıyı 5°'yi geçmeyecek şekilde ayarlayarak başlayın.
- 5° açıyı geçmeyin
- Matkap ucunu çıkarmadan önce, makineyi kapatın ve su vanasını kapatın.
- Gerekirse matkap karotunu tornavida ile çıkarın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!