Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Motor yağı performans arttırıcı
Tüm benzinli ve dizel motorlar için koruma
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Motorun kullanım ömrünü uzatır
- Valfleri yanmaya karşı korur
- Reçine kaplı piston segmanlarındaki balçıkları gevşetir
- Yağ tortusunu giderir ve tıkanmış yağ kanallarını açar
- Aşındırıcı yanma asitlerini nötralize eder
- Kullanılan motor yağı içerik maddelerini tamamlar
- Sürtünme direncini minimize eder
- Biyoyakıtlar ile seyreltilmiş yağ için uygundur
- En güncel API motor yağı standartlarına karşılık gelir
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Her motor tamiratı ve her yağ değişimi sonrasında motor yağına ilave edilir. Ek olarak motor yağı performans artırıcı, motor yağını kontrol ederken eklenebilir.
4,5 litre motor yağı için 300 ml yeterlidir. 1. 10 litre motor yağı için 1000 ml yeterlidir.
İdeal doz: %10. Yağ seviyesine göre temiz yağı azaltın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!