Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Sıvı conta Özel Silikon 250

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Sıvı conta Özel Silikon 250

Motor ve karoser işleri için kalıcı elastik sıvı contalar, 300°C'lik kısa sıcaklık direnci

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
  • Soğuk volkanize olan silikon kauçuk

  • Geniş yüzeyler de uygulanabilir

  • Uzun süre titreşime maruz kalsa dahi sızdırmazlık sağlar

  • Mükemmel tutunma ve kimyasal dayanıklılık

  • Sünme ve akma yapmaz

  • Yalnızca birkaç dakika içinde kabuklaşma oluşur, nihai sertleşme yaklaşık 1,5 mm/gün

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.