Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Motor sızdırmaz sıvı conta Özel Silikon 180

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Motor sızdırmaz sıvı conta Özel Silikon 180

Motor ve kaporta işleri için mükemmel tutunma özellikli, kalıcı elastik sıvı contalar

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
  • Soğuk vulkanize olan silikon kauçuk

  • Geniş yüzeyler de uygulanabilir

  • Yıllarca titreşime maruz kalsa dahi sızdırmazlık sağlar

  • Sünme veya akma yapmaz

  • Mükemmel tutunma ve kimyasal dayanıklılık

  • Sadece birkaç dakika içerisinde kabuk bağlama gerçekleşir, nihai kürleşme oranı yaklaşık 1,5 mm/gün' dür

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.