Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Sıvı conta Özel Silikon 250

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Sıvı conta Özel Silikon 250

Motor ve karoser işleri için kalıcı elastik sıvı contalar, 300°C'lik kısa sıcaklık direnci

  • İçerik: 70 ml
  • Kimyasal baz: Asetat kürleyen sızdırmazlık maddesi
  • Yoğunluk/koşullar: 1,05 g/cm³ / 20°C'de
  • Tam kürleme hızı: 1.5 mm/d
  • Koku/oda kokusu: Sirke
  • İçerik ağırlığı: 100 g
  • Min. yüzey oluşturma süresi: 6 dak
  • Maks. yüzey oluşturma süresi: 12 dak
  • Yüzey oluşturma süresi koşulları: 23°C'de ve %50 bağıl nem
  • Shore A sertliği: 30
  • Kopma anındaki uzama: 300 %
  • Sürekli hareket emilimi (150°C'ye kadar): 25 %
  • Sürekli hareket emilimi (150°C üzeri): 18 %
  • Min./maks. sıcaklık direnci: -50 ila 250 °C
  • Maks. kısa süreli sıcaklık direnci: 300 °C
  • Min./maks. işlem sıcaklığı: 5 ila 40 °C
  • Üretimden itibaren raf ömrü: 18 Ay
  • Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları: 25°C altında serin ve kuru depolama alanı

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Modeller

Filtremizi kullanarak ve özellikleri seçerek aramanızı geliştirebilirsiniz.

Ürün no. Renk İçerik Kimyasal baz Yoğunluk/koşu... Adet Paket birimi
Fiyat/Paket birimi
0890321
Kırmızı 70 ml Asetat kürleyen sızdırmazlık maddesi 1,05 g/cm³ / 20°C'de
0890323
Siyah 70 ml Asetat kürleyen sızdırmazlık maddesi 1,05 g/cm³ / 20°C'de

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
In contrast to sales packaging and secondary packaging, the disposal costs for chemical-technical products are shown separately. The breakdown of the individual costs can be found on the relevant products and also in the shopping cart, as well as in our General Terms and Conditions (GTC).
Ürün no. Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Würth kataloğu

PDF olarak katalog sayfası  | 

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

  • Soğuk volkanize olan silikon kauçuk

  • Geniş yüzeyler de uygulanabilir

  • Uzun süre titreşime maruz kalsa dahi sızdırmazlık sağlar

  • Mükemmel tutunma ve kimyasal dayanıklılık

  • Sünme ve akma yapmaz

  • Yalnızca birkaç dakika içinde kabuklaşma oluşur, nihai sertleşme yaklaşık 1,5 mm/gün

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.