Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Yapıştırıcı sızdırmaz Marin çok amaçlı yapıştırıcı
Denizcilik alanında kullanım için çok yönlü elastik PU yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Geniş uygulama alanı
Bilinen birçok malzemede çok iyi tutunma sağlar
Esnek
- Yüksek elastikiyet sayesinde farklı malzemelerin esneme dereceleri telafi edilir
- Titreşim ve ses sönümleyici
Yavaş kabuk bağlama süresi
- Büyük bileşenlerin yapıştırılmasına ve/veya sızdırmazlıklarının sağlanmasına olanak sağlar
- Yapıştırılan parçalar yeniden konumlandırılabilir
Zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir
- / Nihai kürleşmeden sonra mekanik işlem uygulanabilir
- Nihai kürleşmeden sonra üzeri boyanabilir
VOC içermez ve neredeyse kokusuzdur
/ UV ışınlarına, eskimeye ve hava koşullarına karşı oldukça dayanıklıdır
Bu ürünün alkid reçine boya sistemleri ile temas etmesine izin vermeyin. PE, PP, PTFE, silikon kauçuk, polistiren ve yumuşatılmış plastikler için uygun değildir. Sızdırmazlık maddesinin üzerini boyarken boya filminin kalınlığı ve sertliğinin yapıştırıcının elastikliğini kötü yönde etkileyebileceğini ve bu nedenle çatlaklara neden olabileceğini hesaba katın.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Özel olarak denizcilik sektörü için geliştirilmiş, poliüretan bazlı, tek bileşenli elastomerik sızdırmazlık maddesi
İç ve dış mekanlarda çeşitli sızdırmazlık uygulamaları ve hafif yapıştırmalar içindir. Banyolarda, iç ve dış mekanlarda, dekoratif panellerde ve deck kaplamalarında sızdırmazlık için kullanılır.
Marin çok amaçlı yapıştırıcı ahşap, alüminyum, polyester, PVC ve metaller gibi birçok yüzey malzemesinde tutunma sağlar.
Yüzeyler; temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
Düzeltme işlemi, yapıştırıcı kabuk bağlamadan önce tamamlanmalıdır.
- Kürleşmemiş malzeme, Yapışkan Temizleyici Sprey art. no. 0893 141 ile çıkarılabilir.
- Kürleşmiş malzeme yalnızca mekanik olarak çıkarılabilir
Marin çok amaçlı yapıştırıcı nihai kürleşmeyi sağladığı zaman üzeri boyanabilir ancak boya uyumluluğu önceden test edilmelidir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!