Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Cıvata kılavuzu HSCo yeşil halka tam delik DIN 371/376
Cıvata kılavuzu HSCo yeşil halka tam delik DIN 371/376 - 1
Cıvata kılavuzu HSCo yeşil halka tam delik DIN 371/376 - 2

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Cıvata kılavuzu HSCo yeşil halka tam delik DIN 371/376

Alaşımlı ve yüksek alaşımlı çeliklerin (paslanmaz çelikler) yanı sıra paslanmaya ve aside dayanıklı çeliklerin işlenmesi için düşük maliyetli makine kılavuzu. Aynı zamanda, 850 N/mm²'ye kadar dayanımlı genel olarak çelik malzemeleri işlemeye uygundur.

Ürün açıklamasını okuyun

7 tasarımları mevcut
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
  • Artırılmış boşluk açısı ile paslanmaz çelik için özel tasarlanmış alet geometrisi
Not
  • Dişliler kesilirken yeterli miktarda soğutma sıvısı ve yağlayıcı kullanılmalıdır.

  • Makine kılavuzu/malzeme atamaları için aşağıdaki genel bakış tablolarına bakın