Sadece üç adımda kaydolabilir ve Online-Mağazanın tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
Kurumsal Müşterilere Özel
Araçlar, iş yerleri ve evler için güzel kokulu ferahlatıcı spreyler.
Tüm yaygın binek araç ve kamyon dizel motorlarını temizlemek için.
Son derece konsantre ön cam temizleyici 1:100. Pratik ve güvenli bir şekilde depolama sağlayan küçük şişelerde cam temizleme sabunu.
Motor üzerindeki yağ, gres ve inatçı kirleri temizlemek için, binek araç, motosiklet, çim biçme makinesi ve benzeri tüm motor tipleri için uygun, yıkama gerektirmeyen motor temizleyici.
Aracınızdaki kötü kokuları gidermek için, uzun ömürlü hava tazeleyici asma koku.
Katalitik konvertörü olan ve olmayan tüm benzinli motorlar için.
Tüm araç iç aksamları için antistatik katkı maddeli özel temizleme köpüğü
Araç iç ve dış mekanlarında bulunan plastik, lastik ve metal parçaların uzun süreli korumasını, bakımını ve yalıtımını yapar
Yüksek basınca karşı son derece dayanıklı yarı sentetik yağ
1.000 N/mm²'ye kadar dayanımlı çelik ve dökme demir uygulamaları için genel kullanım amaçlı hassas matkap ucu.
Bakım ve onarım işleri esnasında temizleme ve yağdan arındırma işlemlerinde kullanılmak için geliştirilmiş yüksek performanslı genel temizleyicidir.
Yüksek kaliteli pas sökücü
Yüksek viskoziteli siyanoakrilat bazlı yapıştırıcı ve aktivatörünü içeren, hızlı kürleşen ve üstün performanslı yapıştırıcı seti.
Würth Online Mağaza mümkün olan en iyi hizmeti sunmak amacıyla çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi almak için çerez politikamızı inceleyin.