Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
AT 48 otomatik kapı altı süpürgeliği
7 mm zemin boşluğunda 48 dB ses yalıtımı değeri
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Ses, hava akımı ve dumana karşı geçirimsiz
- Eğik zeminlerde otomatik dengeleme: kapı ile zemin arasındaki mesafe 5 mm ile 20 mm arasında
- Kapı altı süpürgeliği, hareket piminin karşı tarafında 100 mm kısaltılabilir
- Alt tarafından pimleme ile basit montaj, bu sayede herhangi bir sabitleme elemanı için alan açmaya gerek kalmaz
- Yuva konumu mümkün olduğunca pivot noktasından uzak tutulmalıdır
- Düşük oluk derinliği (30 mm)
- Ahşap çerçeveli basınç plakası için, basınç noktasının merkezi çerçeveye veya destek elemanına çakılmalıdır
- Yükseklik ayarı için, aktüatör pimi 3 mm alyan anahtar ile çevrilmelidir
Ses yalıtımı değerleri:
- 7 mm hava boşluğu: 48 dB
- 20 mm zemin boşluğu: 42 dB
Kapı altı süpürgeliği, yuvaya sıkışmamalıdır. 30,5 mm x 13,1 mm ölçülerinde bir yuva tavsiye edilir.
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir.
Kapı altı süpürgeliği, 1,8 mm çapında çivilerle sabitlenebilir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!