Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Hidrolik sızdırmaz
Hidrolik sızdırmaz - 1
Hidrolik sızdırmaz - 2
Hidrolik sızdırmaz - 3

Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Hidrolik sızdırmaz

Yüksek yüklere maruz kalan pnömatik ve hidrolik bağlantıların sızdırmazlığını sağlamak için. Boru ve hortumun kırılmasına kadar dayanması gereken bağlantılar için

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Tüm hidrolik sıvılara ve yakıtlara karşı mükemmel direnç


Arıza nedeniyle bozulmalar engellendiği için yüksek güvenlik derecesi.



Düşük sıcaklıklarda bile hızlı sertleşme


Minimum araç arıza süresi.



%100 sızdırmazlık


Boşluklar tam olarak doldurulur, böylece bağ oluşumu, sürtünmeden kaynaklanan korozyona ve pasa karşı koruma sağlar.



Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı



Silikon ve çözücü içermez



DOS sistemi:


  • Akıllı döndürmeli kilit sayesinde pratik tek elle kullanım

Her zaman tek eliniz boşta kalır.



  • Sürekli olarak ayarlanabilen dozajlama sistemi

Uygulamaya göre dozajlama yapılarak sarfiyat ve maliyeti minimumda tutmaya imkan sağlar.



  • Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı olmaz

Gereksiz malzeme sarfiyatını engellemesi nedeniyle maliyetleri optimize eder

Not

Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi yapmanızı öneririz.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.