Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Havalı kartuş tabancası, juniorfix
Kartuş ürünleri uygulamak için güçlü ve hafif havalı kartuş tabancası. Yüksek ve düşük viskoziteli yapıştırıcılar ve sızdırmazlık maddeleri için idealdir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Kullanımı kolaydır
Hafif, kompakt ve ergonomik tasarım
Tutma sapındaki ayar mekanizması sayesinde malzeme çıkışı için hassas ayar yapılabilir
Tetik aracılığıyla malzeme çıkışı için hassas ayar yapılabilir.
Optimum hareket
Hızlı tetikleme valfinde sönümleyici
Örn. hava besleme parçalarının korunması ve basit temizlik
Tamamen kapalı muhafaza
Havalı kartuş tabancaları için ortalama tüketim yaklaşık 7,2 litre/dakikadır.
Dikkat: Sızdırmazlık maddelerini uygulamak için maksimum çalışma basıncı 6 bar'dır.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!