Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç Premium COMPACT
Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç Premium COMPACT - 1
Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç Premium COMPACT - 2
Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç Premium COMPACT - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Havalı darbeli vidalama makinesi DSS 1/2 inç Premium COMPACT

Sağlam, cam elyaf takviyeli plastik gövde ve geliştirilmiş donanıma sahip, yüksek kaliteli havalı darbeli bijon tabancası
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
  • Mükemmel güç-ağırlık oranı

  • Yalnızca 1,1 kg ağırlığa ve maksimum 1100 Nm'ye kadar sökme tork gücüne sahiptir

  • Güvenilir maksimum performans değerleri ve uzun hizmet ömrü

  • Yüksek kaliteli darbe mekanizması ve 7 plaka motorlu silindir

  • 4 kademeli güç ayarına sahip, tek elle kullanıma uygun olup her zaman ilgili uygulama için optimum, kullanıcı dostu ayarlama sağlar

  • Mükemmel kullanım ve optimum kontrol

  • Yumuşak kavramalı ve hassas özelliğe sahip ergonomik tutma sapı
Not
  • Önerilen maksimum bağlantı elemanları: M14

  • Bijon tabancaları, tork anahtarı değildir. Belirli bir tork gerektiren bağlantılar, bijon tabancasıyla sıkıştırıldıktan sonra bir tork ölçme cihazı aracılığıyla kontrol edilmelidir.

  • Bijon tabancası düzenli olarak kullanıldığında basınçlı hava yardımıyla her gün az miktarda yağ ve gresörlükle her ay yaklaşık 2 sıkım dişli gresi eklenmesi gerekir.

  • Hava bağlantı nipeli teslimat kapsamına dahil değildir