Sac delik genişletici HSS
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
- CBN (Kübik bor nitrür), derin taşlanmış
- 3–61 mm aralığındaki delikleri kademesiz delme ve genişletme
- Havşa açma veya ön delme işlemine gerek yoktur
- Sac metalin deforme olmasına neden olmayan çapaksız delme. Eksenel ve radyal CBN aşındırma sayesinde daha uzun bir servis ömrü için mükemmel ısı iletkenliği
- Üç aşamalı biçiminde üretilmiş şaft
- Gereken matkap deliği çapının kolay belirlenmesi için lazer ölçekli
Not
- Devir tablosu dahildir
- Delme ve kesme yağı veya kesme pastası kullanarak servis ömrünü ve kesme gücünü artırın
Kullanım alanı
- Üniversal kullanım için
- Aynı zamanda çok ince sacları delmek için de uygundur
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!