Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Fırın macunu 1000

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Fırın macunu 1000

Optimum sıcaklık direncine sahip çözücü içermeyen tek bileşenli sızdırmazlık maddesi, yüksek dayanımlı ve metal yüzeyler üzerine mükemmel yapışma.

İndirim oranı
Paket birimi
İstek üzerine verilen fiyat
Varyant seçin

Ürün açıklamasını okuyun

1 tasarım mevcut
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
Tortu oluşumu yok


Depolama sırasında içerik maddeleri birbirinden AYRILMAZ



Kullanıma hazır


Malzemeyi örn. konserve ürünlerde gerektiği gibi önceden karıştırmaya gerek yoktur


Kartuş tabancası ile kolayca dışarıya doğru bastırılabilir



Donmaya karşı dayanıklı


0°C'nin altındaki depolama sıcaklığı (yaklaşık -5°C) mümkündür



Silikon içermez

Not

Macun kürleştikten sonra elastik değildir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.