Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Egzoz tamir macunu
Susturucu sistemindeki küçük delikler ve çatlaklar hava sızdırmayacak şekilde kolaylıkla ve kalıcı olarak tamir edilebilir.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Yüksek sıcaklıklara dayanıklı
- Büyük sıcaklık sapmalarına dayanıklı
- Susturucuyu sökme işlemi veya egzoza kaynak uygulaması gerekmez
Daha hızlı kürleşme için motoru rölantide yaklaşık on beş dakika çalıştırın.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Egzoz sistemindeki çatlak ve delikleri tamir etmek için idealdir.
1. Telli fırça kullanarak yüzeyde bulunan tozu ve pası temizleyin.
2. Daha sonra, egzoz sistemini ısıtmak için kısa süreliğine motoru çalıştırın.
3. Uygulama yapılacak yüzeyi ve egzoz tamir macununu nemlendirerek yüzeye uygulayın. Macunun dış yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!