Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Düz-yıldız cırcırlı anahtar seti, 5 parça, RW İmzalı 5 parça
Yüksek kaliteli siyah kaplamaya sahip krom vanadyum çeliğinden üretilmiş ZEBRA kalitesi
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Reinhold Würth imzalı yüksek kaliteli siyah yüzey
- Dar alanlarda kullanım için düz, ince tasarım
- 72 dişe sahip ince dişli cırcır özelliği
- Dönüş yönünü değiştirmek için anahtarı çevirmeniz yeterlidir
- POWERDRIV daha fazla güç aktarımı ile cıvata üzerinde konforlu bir çalışma imkanı sunar.
- Krom vanadyum çeliği
- Teslimat kapsamı: Her biri 1 adet 8, 10, 13, 17 ve 19 mm düz-yıldız cırcırlı anahtar ve 1 adet plastik tutucu
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!