Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Sızdırmazlık maddesi Dichtfix
Kaza sonrası onarımların ardından orijinal yapının tekrar elde edilmesi için kullanılan MS Polimer püskürtülebilir sızdırmazlık maddesi.
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çok geniş uygulama yelpazesi
Astar boya katmanı olmadan da çok çeşitli zeminlere yapışır.
High Shore A sertliği
Malzeme, mekanik yüklere karşı dirençlidir.
Yüksek çekme direnci ve gerilme mukavemeti ve kopma uzaması
Kaynak yerleri kuvvetli hareketlere/genleşmelere direnç gösterir.
UV ışınlarına karşı dayanıklıdır
Kaynak yerleri boyanmamış olsa bile yıpranma eğilimi yoktur.
"Islak iken" üzeri boyanabilir
İzosiyanat ve silikon içermez
Dichtfix yeni uygulanmış (henüz sertleştirilmemiş) PU malzemeler ile temas ettirilmemelidir. Üzerine metalik boyaların uygulanması durumunda mutlaka ara astar sürülmelidir. Boya ile Dichtfix arasında optimum yapışma, malzeme uygulandıktan sonra mümkün olduğu kadar erken boyama ile elde edilir.
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Motor bölümü, alt gövde, şase bağlantıları, tekerlek davlumbazları, stepne havuzu vb. bölümlerindeki parçaların değiştirilmesinde sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.
Yüzeyler; temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.
Dichtfix, özel basınçlı hava tabancası aracılığıyla uygulanır. Hava basıncı ile istenen yapılar, kaplama kalınlıkları ve nesneye olan mesafeyle belirlenir.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!