Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Çok amaçlı alet deri kılıf ile
Açık hava, kamp, hobi ve ev işleri için yüksek kaliteli çok amaçlı el aleti
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
- Tüm aletler güvenli bir şekilde kilitlenebilir
- Tek elle kilitlenebilir veya açılabilir
- Kemer halkalı yüksek kaliteli deri kılıf
- Tüm parçalar paslanmaz çelikten üretilmiştir
Aşağıdaki aletleri içerir:
- Yan kesici özelliğe sahip dar uçlu pense
- 440A paslanmaz çelikten üretilmiş tırtıklı bıçak
- PH2 sıkma ucu
- 440A paslanmaz çelikten üretilmiş sağlam düz bıçak
- Kablo sıyırıcılı konserve açacağı
- mm ve inç ölçekli ağaç testeresi
- Düz tornavida uçlu şişe açacağı
- Kalın ve ince tip eğe
- Sivri biz
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!