Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
20 parçalık sistem/endüstriyel NOVA PRO ONE H90
20 parçalık sistem/endüstriyel NOVA PRO ONE H90 - 1
20 parçalık sistem/endüstriyel NOVA PRO ONE H90 - 2
20 parçalık sistem/endüstriyel NOVA PRO ONE H90 - 3
20 parçalık sistem/endüstriyel NOVA PRO ONE H90 - 4
20 parçalık sistem/endüstriyel NOVA PRO ONE H90 - 5
20 parçalık sistem/endüstriyel NOVA PRO ONE H90 - 6

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

20 parçalık sistem/endüstriyel NOVA PRO ONE H90

Son derece kolay açılma, mükemmel çalışma performansı, minimum çekmece sapması ve üstün güvenilirlik.

Ürün açıklamasını okuyun

2 tasarımları mevcut
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
  • Toz boyalı çelikten üretilmiştir.

  • Ara durak olmadan senkronize edilmiş ray sistemi.

  • Mükemmel çalışma performansı.

  • Maksimum stabilite.

  • Minimum sapma değerleri.

  • İki eksende entegre ayarlama.

  • Ön panelin aletsiz montajı ve sökülmesi.

  • Alt ve arka kısım için aynı kesme genişliği.

  • Düz iç yüzeyler ve azaltılmış montaj genişliği sayesinde alanın optimum kullanımı.

  • 40 kg veya 70 kg yük kapasitesi.

  • Üç renkte mevcuttur: Taş/Grafit, Beyaz ve Alüminyum gri.

  • Tipmatic Soft-close NOVA PRO sistemi ile uyumludur.

  • NOVA PRO SCALA aksesuarları ile uyumludur.
Not

800 mm veya daha geniş dolaplar için alt sıkıştırma parçası kullanılması tavsiye edilir.


Kapaklar dahil değildir.