Resimler örnek amaçlıdır. Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Fitilli cam sızdırmazlık macunu Fitilli cam sızdırmazlık macunu
Araç camları için sızdırmazlık macunu
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüksek malzeme uyumluluğu
Krom, boya ve kauçuk ile uyumludur
–20°C ile +80°C arası sıcaklığa dayanıklıdır
Su ve alkali çözeltilere karşı dayanıklıdır
Kırılgan hale gelmez
Yüzeyde hafif yapışkan ve elastik özellikli kalır
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan ve depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde, sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmedikçe ya da danışman kasıtlı olarak davranmadıkça bu hizmet, herhangi bir sorumluluk kabul edilmeden sağlanır. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Araçların ön, arka ve yan camlarında cam ile lastik profil arasının ayrıca lastik profil ile şasi fitili arasındaki sızdırmazlığı sağlamak için siyah sürülebilir sızdırmazlık macunu. Aynı zamanda diğer benzeri sızdırmazlık işleri için de kullanılabilir.
- Cam ve kauçuk profil arasına, aynı zamanda lastik profil ve şasi arasına uygulama yapılır
- Taşan malzeme kendisi ile veya şasi sızdırmazlık bandı ile kısa bir havalandırma süresinden sonra silinebilir
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!