Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
Allen anahtar seti, RW edition 9 parça
Allen anahtar seti, RW edition 9 parça - 1
Allen anahtar seti, RW edition 9 parça - 2
Allen anahtar seti, RW edition 9 parça - 3

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

Allen anahtar seti, RW edition 9 parça

Allen topuz başlı, ekstra uzun model, kayar mekanizmaya sahip plastik muhafaza ile birlikte
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
Profesyonel kullanıma uygun ZEBRA kalitesi


  • Topuz başlı ekstra uzun allen anahtarlar

  • Topuz başlı anahtar, 25° açıya kadar çalışma imkanı sağlar

  • ISO 2936 standardına uygun allen anahtar

  • Siyah oksit kaplamalı krom vanadyum çeliği


Reinhold Würth imzalı plastik muhafaza


  • Tek elle açma imkanı sunan kayar mekanizmaya sahip plastik muhafaza

  • Allen anahtarlarına kolay erişim ve hızlıca çıkarma


Teslimat kapsamı


  • 9 adet allen anahtar: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8 ve 10 mm
Not

Allen anahtarlar gümüş renkli, mat krom kaplamalı versiyonda ayrı olarak sipariş edilebilir.

Kılavuz