Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için
18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion şarj edilebilir akü
18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion şarj edilebilir akü - 1
 -  - 2
18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion şarj edilebilir akü - 3
18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion şarj edilebilir akü - 4
18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion şarj edilebilir akü - 5
18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion şarj edilebilir akü - 6
18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion şarj edilebilir akü - 7
18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion şarj edilebilir akü - 8
18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion şarj edilebilir akü - 9

Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.

18 V M-CUBE W-CONNECT Li-ion şarj edilebilir akü

M-CUBE ailesindeki en güçlü, hızlı şarj edilen ve uzun ömürlü şarj edilebilir akü. Kompakt, güçlü ve dayanıklı 18 V Li-ion şarj edilebilir akü, profesyonel ve üniversal kullanım için idealdir.
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
  • Geliştirilmiş performans: Optimize edilmiş muhafaza ve M-CUBE W-CONNECT akü grubunun yeni hücre düzenlemesi, yüksek performanslı uygulamalarda uzun kullanma süresini ve optimum güç kullanımını garanti eden optimum ısı dağılımı sağlar

  • Hücre teknolojisi: Modern, güçlü ve sağlam lityum iyon hücreler kullanıyoruz. Zorlu profesyonel kullanım için idealdir

  • Sağlam: Entegre, sabit hücre çerçevesi hücreleri çevreleyerek sıkı bir uyum ve optimum ısı dağılımı sağlar, böylece akü grubunu aşırı ısınma ve darbelerden korur. Yumuşak parçalar, akü grubunun düşmesi durumunda hasar görmesini önler ve hassas yüzeylerin çizilmesi riskini en aza indirir

  • Geliştirilmiş kullanım: Optimize edilmiş kilitleme elemanı ve kavrama yüzeyleri, akü grubunun elektrikli alete takılmasını veya çıkarılmasını kolaylaştırır

  • Şarj göstergesi: Net şarj durumu göstergesi sayesinde daha kolay kullanım ve akü grubunun daha verimli kullanımı

  • Uyumluluk: 18 V M-CUBE W-CONNECT akü grubu, önceki ve yeni 18 V M-CUBE akülü elektrikli aletlerle uyumludur


W-CONNECT uyumlu


M-CUBE W-CONNECT akü grubunda, daha kolay kaynak yönetimi amacıyla cihazları ağlara bağlayan WCM-BT modülü için bir bağlantı bulunur.

Kullanım alanı