Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yüzey sızdırmazlık maddesi, akmaz

Flanş doldurucu
DOS-FLANŞ DOLDURUCU 50GR

Ürün no. 0893518050

EAN 4045989972586

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yüzey sızdırmazlık maddesi, akmaz

Ürün no. 0893518050

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Flanş ve yüzeylerdeki büyük boşlukların sızdırmazlığı için kullanılır. Viskoz ürün.

Viskoz ürün


Malzeme damlama ve akma yapmaz, bu nedenle baş üstü ve dik yüzeylerde ideal çalışma imkanı sağlar.



%100 sızdırmazlık


Boşluklar tam olarak doldurulur böylece bağ oluşumu, sürtünmeden kaynaklanan korozyona ve pasa karşı koruma sağlar.



120°C'ye kadar hafif esneklik


Farklı malzemeler arasındaki genleşme farkını telafi eder.



Düşük basınç altında hemen sızdırmazlık sağlar


Test basıncı hemen uygulanabilir. Bu nedenle bekleme süresi yoktur.



Ayrıca pasif malzemeler için de uygundur


  • Alüminyum flanşların sızdırmazlığı için de uygundur

  • Birden fazla malzeme için tek ürün.


Hızlı kürlenme


Aracın bekleme süresi kısalır.



Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı

Not

Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi yapmanızı öneririz.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Otomotiv ve ticari araç endüstrisi, metal ve takım imalatı, gemi yapımı, makine ve motor yapımı, elektrik ve elektronik malzemeleri yapımı.

Kılavuz

Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler metal temizleyici 7063 (ürün no. 0890107063) ile temizlendiğinde en iyi yapıştırıcı sonuçları elde edilir. Havalandırma sürelerine uyun! Flanş doldurucu anaerobik olarak sertleşir, yani sadece yapıştırıcının, atmosferik oksijen ile hiç temas etmediği koşullarda sertleşir. Aynı zamanda sertleşme hızı, hala metalin katalitik etkisi ve boşluk genişliğinden etkilenir. İki parça arasından dışarı çıkan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya aseton temizleyici (ürün no. 0893460) ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.

İçerik ağırlığı

50 g

Kimyasal baz

Metakrilik asit eteri

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

Oksijenin dışlanması ve metalle temas (bakır veya demir iyonları)

Renk

Kırmızı floresan

Min./maks. akışkanlık 1 /koşullar 1

1500000-2300000 mPas / 25°C'de, Brookfield RVT, mil 7/0,5 devir/dakika

Min./maks. akışkanlık 2 /koşullar 2

160000-360000 mPas / 25°C'de, Brookfield RVT, mil 7/5 devir/dakika

Yoğunluk/koşullar

1,1 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1'e uygun

Min./maks. ilk dayanım

30-60 dak

Min./maks. fonksiyonel dayanım

1-3 h

Min./maks. son dayanım

24 h-72 h

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık koşulları

-55 - 150 °C

Min. parlama noktası

90 °C

Min. kilitleme torku

8 Nm

Kilitleme torku koşulları

DIN EN 15865

Min./maks. sıkıştırıcı kesme dayanımı /koşullar

18-27 N/mm² / ISO 10123 ile uyumlu

Min./maks. germe dayanımı /koşullar

14-20 N/mm² / DIN 53288 ile uyumlu

Min. gevşetme torku

20 Nm

Gevşetme torku koşulları

DIN EN 15865

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

18 Ay / oda sıcaklığında

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Metal Temizleyici 7063

METAL TEMİZLEYİCİ – 500 ML

Anaerobik yapıştırıcı uygulamalarıyla ilişkili olarak, vidaların ve yatakların kilitleme işlemleri ile yüzey ve boru dolgu macunu uygulamalarının ön temizliği için özel temizleyici.
Temizlik bezi Tex-Rein

TEMİZLEME BEZİ-27X38CM-150ADET-TURKUAZ

Bu sağlam, neme karşı son derece dayanıklı silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için uygundur (örn. boya işinden önce yapılan son temizlik işlemi).
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler