Yüzey sızdırmazlık maddesi Turuncu
Sıvı conta, turuncu
DOS-SIVI CONTA PORTAKAL 50GR
Ürün no. 0893574050
EAN 4045989343522
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yüksek boşluk doldurma özelliği
Yüzey pürüzlülüğünü tamamen ortadan kaldırır
%100 sızdırmazlık
Boşluklar tam olarak doldurulur, böylece bağ oluşumu, sürtünmeden kaynaklanan korozyona ve pasa karşı koruma sağlar.
NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151995
Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler.
NSF'ye kayıtlı, P1 sınıfı, kayıt no. 151995
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız. Lütfen teknik veri sayfasına bakın!
Veri sayfaları(X)
Uygulama alanları; otomotiv ve ticari araç sektöründe örn. dişli ünitesi ve motor muhafazalarında, metal işleme ve alet üretiminde, gemi yapımında, makine mühendisliğinde ve motor yapımında, elektrik ve elektronik malzeme yapımında vb. burulma direnci olan flanş bağlantılarında kullanılır.
Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler metal temizleyici 7063 (ürün no. 0890107063) ile temizlendiğinde en iyi yapıştırıcı sonuçları elde edilir. Havalandırma süresine uyun! Ürünü flanşın bir tarafına sürekli bir şerit halinde veya şablon baskı ile manuel olarak uygulayın. Birleştirdikten sonra flanş, birikmemesi ve boşluklara neden olmaması için cıvatayla olabildiğince sıkı tutturulmalıdır. Montajdan sonra yapıştırıcı, toklaştırılmış bir plastiğe dönüşerek sertleşir. Yüzeyin temizliği ile tutunma mukavemeti orantılıdır. Turuncu sızdırmazlık maddesi anaerobik olarak sertleşir, yani sadece yapıştırıcının, atmosferik oksijen ile hiç temas etmediği koşullarda sertleşir. Sertleşme hızı aynı zamanda metalin katalitik etkisi ve boşluk genişliğinden etkilenmeye devam eder. İki parça arasından dışarı çıkan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya aseton temizleyici (ürün no. 0893460) ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.
İçerik ağırlığı | 50 g |
Kimyasal baz | Dimetakrilik asit ester |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | Oksijenin dışlanması ve metalle temas (bakır veya demir iyonları) |
Renk | Turuncu floresan |
Min./maks. akışkanlık 1 /koşullar 1 | 100000-180000 mPas / 25°C'de, Brookfield RVT, mil 6/2,5 devir/dakika |
Yoğunluk/koşullar | 1,05 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1'e uygun |
Min./maks. ilk dayanım | 10-20 dak |
Min./maks. fonksiyonel dayanım | 3-6 h |
Min./maks. son dayanım | 6 h-24 h |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -55 - 150 °C |
Min. parlama noktası | 100 °C |
Min. kilitleme torku | 2 Nm |
Kilitleme torku koşulları | DIN EN 15865 |
Min./maks. sıkıştırıcı kesme dayanımı /koşullar | 5-10 N/mm² / ISO 10123 ile uyumlu |
Min. gevşetme torku | 8 Nm |
Gevşetme torku koşulları | DIN EN 15865 |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / oda sıcaklığında |
Silikon içermez | Evet |
Çözücü içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!