Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

WÜPLAST® altıköşe lokmalı havşa başlı vida

WÜPLAST HB.VDA-W1423-T20-10.9-(A3K)-5X20

Ürün no. 42365 20

EAN 4049557514734

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
WÜPLAST® altıköşe lokmalı havşa başlı vida

Ürün no. 42365 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

WN 1423, galvanize çelik 10.9, termo plastik malzemeler için şeffaf kaplamalı (A3K)

30° açı


  • Radyal gerilimlerin azaltılması

Vidalama işlemi sırasında hasar oluşmaz


  • Daha fazla kaplama

Daha yüksek çekme kuvvetleri



Diş hatvesi


  • Yüksek derecede kendinden kilitleme

Bağlantının gevşek çalışma ihtimalini azaltır


  • Malzeme koruma

Daha yüksek bağlantı yükü kapasitesi



Girintili delik çapı


  • Malzeme hasarı yok

Geliştirilmiş uygulama emniyeti


  • Düşük vidalama torkları

Daha güvenli cıvata bağlantısı



Yüksek kaliteli yüzeyler


  • Krom (VI) içermeyen yüzeyler

  • Yüksek korozyon direnci
Not

WÜPLAST vidalar yalnızca DIN EN ISO 898-1'de tanımlanan mukavemet sınıfı 10.9'a sınırlı ölçüde uygundur; vida geometrisi tüm gerekliliklerin yukarıda belirtilen standarda uygun olarak test edilmesine ve uygulanmasına izin vermez.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

5 mm

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dk)

9,3 mm

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

10,9

Yüzey

Çinko kaplamalı

Vida iç yolu

TX20

Diğer standart

W1423

Vida başı tipi

Havşa başlı

Diş tipi

Plastik vida dişi

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler