Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

WÜPLAST® altı kanallı kafa tipi silindir başlı vida

WÜPLAST PB.VDA-W1452-T20-10.9-(A3K)-5X8

Ürün no. 42285 8

EAN 4052703447800

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
WÜPLAST® altı kanallı kafa tipi silindir başlı vida

Ürün no. 42285 8

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2000 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

WN 1452, çinko kaplamalı çelik 10.9, termo plastik malzemeler için şeffaf kaplamalı (A3K)

30° açı


  • Radyal gerilimlerin azaltılması

Vidalama işlemi sırasında hasar oluşmaz


  • Daha fazla kaplama

Daha fazla çekme kuvveti



Diş hatvesi


  • Yüksek derecede kendinden kilitleme

Bağlantının kendi kendine gevşeme olasılığı daha düşüktür


  • Malzeme koruma

Bağlantının daha fazla yük taşıma gücü



Sıfır çekirdek çapı


  • Malzeme hasarı yok

Geliştirilmiş uygulama emniyeti


  • Düşük vidalama torkları

Güvenli vida bağlantısı



Yüksek kaliteli yüzeyler


  • Krom (VI) içermeyen yüzeyler

  • Yüksek korozyon direnci
Not

WÜPLAST vidalar yalnızca DIN EN ISO 898-1'de tanımlanan mukavemet sınıfı 10.9'a sınırlı ölçüde uygundur; vida geometrisi tüm gerekliliklerin yukarıda belirtilen standarda uygun olarak test edilmesine ve uygulanmasına izin vermez.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap (d1)

5 mm

Uzunluk (l1)

8 mm

Kafa çapı (dk)

8,2 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,02 mm

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

10,9

Yüzey

Çinko kaplamalı

Vida iç yolu

TX20

Diğer standart

W1452

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Diş tipi

Plastik vida dişi

Mil uzunluğu (a)

2,5 mm

Maks. sürme derinliği (t max)

1,8 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler