WÜPLAST W1451 glv.çelik, 10.9 mer. başlı flanş, TX
WÜPLAST W1451 glv.çelik, 10.9 mer. başlı flanş, TX
Ürün no.
42326 16
EAN 4060052392481
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For thermoplastics
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 6 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Kafa çapı (dk) | 12 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 3,75 mm |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10,9 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vida iç yolu | TX25 |
Diğer standart | W1451 |
Tasarım | Flanşlı |
Vida başı tipi | Bilezikli mercimek başlı |
Diş tipi | Plastik vida dişi |
Mil uzunluğu (a) | 3 mm |
Hatve | 2,69 mm |