WÜPLAST W1412 çelik, 10.9 galvanizli, PZ
VİDA-PLS-YMB-W1412-Z2-10.9-(A3K)-4X12
Ürün no. 42164 12
EAN 4050641860224
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 4 mm |
Uzunluk (l1) | 12 mm |
Kafa çapı (dk) | 7 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,82 mm |
Malzeme | Çelik |
Özellik sınıfı | 10,9 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Vida iç yolu | Z2 |
Diğer standart | W1412 |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Diş tipi | Plastik vida dişi |
Mil uzunluğu (a) | 2 mm |
Maks. sürme derinliği (t max) | 2,08 mm |