Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sızdırmazlık düzeltme maddesi

Sızdırmazlık düzeltme maddesi
SIZDIRMAZ DÜZELTİCİ SPREY 400ML

Ürün no. 0893003

EAN 4045989910496

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sızdırmazlık düzeltme maddesi

Ürün no. 0893003

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Üniversal düzeltme maddesi. Her türlü sızdırmazlık maddesi için uygundur.

Aerosol kap sayesinde kolay uygulama


Artık tortu ayırma işlemi yapmanız gerekmez.



Eşit yayılma


Yüzeydeki eşit yayılma sayesinde sızdırmazlık maddesiyle doldurulan boşluk hızlı sertleşir.



Daha iyi yüzey


Sızdırmazlık maddesi nemlendirilerek bağlantı yeri kazındığında, bağlantı yeri yüzeyi daha esnek ve pürüzsüz hale gelir.

Not

Çelik yüzeylerde kullanılması korozyona neden olabilir.


Dikkat: Emici yüzeylerde kullanıldığında kenarlarda ve yüzeyde renk solmaları meydana gelebilir. Çizilmeyi önlemek için düzeltme maddesinin fazlası kısa bir süre içerisinde cam yüzeyden çıkarılmalıdır. Doğal taşa uygularken leke oluşumunu önlemek için fazla düzleştirme maddesi kurumadan önce temiz suyla yıkanmalıdır.


Uygulama sırasında kabı, çıkış borusu sıvı yüzeyinin altında olacak bir açıyla tutun. Kap kolunu çok uzun tuttuğunuzda kabı yalnızca yarıya kadar boşaltırsınız.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kimyasal baz

Anyonik yüzey aktif madde

Yoğunluk

1 g/cm³

Renk

Açık sarı

Koku/oda kokusu

Zayıf koku

İçerik

400 ml

Kap

Kutu

pH değeri

7,8

Silikon içermez

Evet

Min./maks. işlem sıcaklığı

0 - 40 °C

Kaynama noktası

100 °C

Min. basınç

7 bar

Maks. basınç

8 bar

Üretimden itibaren raf ömrü

18 Ay

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Mastik düzeltme spatulası Plus

MASTİK DÜZELTME SPATULASI

Herhangi bir mastikleme çalışması için altı farklı şekilde kullanılabilir
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler