Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sıvı conta Özel Silikon 250

Motor sızdırmazlık maddesi, Silicone Special 250
SİLİKON SIVI CONTA SİYAH 250C 70ML

Ürün no. 0890323
EAN 4058794353891

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sıvı conta Özel Silikon 250

Ürün no. 0890323

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Motor ve karoser işleri için kalıcı elastik sıvı contalar, 300°C'lik kısa sıcaklık direnci
  • Soğuk volkanize olan silikon kauçuk

  • Geniş yüzeyler de uygulanabilir

  • Uzun süre titreşime maruz kalsa dahi sızdırmazlık sağlar

  • Mükemmel tutunma ve kimyasal dayanıklılık

  • Sünme ve akma yapmaz

  • Yalnızca birkaç dakika içinde kabuklaşma oluşur, nihai sertleşme yaklaşık 1,5 mm/gün

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Silindir kafaları, krank muhafazaları, su pompaları, soğutucular, aks boruları, silindir tabanları (motosiklet), lamba ve sinyal lambası gövdeleri, kaynak dikişleri vb. alanlardaki yüzeyler, boşluklar ve çatlakların sızdırmazlığını sağlamak için.

İçerik

70 ml

Kimyasal baz

Asetat kürleyen sızdırmazlık maddesi

Yoğunluk/koşullar

1,05 g/cm³ / 20°C'de

Tam kürleme hızı

1.5 mm/d

Renk

Siyah

Koku/oda kokusu

Sirke

İçerik ağırlığı

86.8 g

Min. yüzey oluşturma süresi

6 min

Maks. yüzey oluşturma süresi

12 min

Yüzey oluşturma süresi koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nem

Shore A sertliği

30

Kopma anındaki uzama

300 %

Sürekli hareket emilimi (150°C'ye kadar)

25 %

Sürekli hareket emilimi (150°C üzeri)

18 %

Min./maks. sıcaklık direnci

-50 - 250 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

300 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

18 Month

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

25°C altında serin ve kuru depolama alanı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler