Super RTV silikon yapıştırıcı ve sıvı conta tüpü
Süper RTV silikon sıvı conta tüp
RTV-SIVI CONTA 260C GRİ 70ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Kimyasallara karşı dayanıklıdır
- Sızdırmazlık malzemesinin çeşitli sıvılar ile temas ettiği kritik alanlarda da kullanılabilir
- Motor yağı, şanzıman yağı, soğutucu madde ve antifriz maddeye karşı mükemmel dayanıklılık. Asitsiz kürleşme sistemi
- Aşındırıcı değildir, bu nedenle elektronik bileşenler ve lambda sensörlerinde herhangi bir zararı yoktur.
Veri sayfaları(X)
Tipik uygulamalar: Hava emme sistemleri / su pompaları / yağ pompaları / yağ karterleri / krank mili yatak kapakları / termostat muhafazaları / ön kapaklar / şanzıman kapakları / tahrik aksı kapakları / açılır tavan / kapılar.
Optimum yapıştırma temiz, tozsuz ve kuru yüzeylerde elde edilir. Eski sızdırmazlık maddesinin yüzeyden tamamıyla çıkarılması gerekir.
Renk | Gri |
İçerik | 70 ml |
Kimyasal baz | Nötr çapraz bağlı silikonlar, oksim bazlı |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Min./maks. sıcaklık direnci | -60 - 260 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 300 °C |
Yoğunluk | 1,28 g/cm³ |
Min. yüzey oluşturma süresi | 5 dak |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Tam kürleme hızı | 0.01 m/s |
Min. germe dayanımı | 0.01 N/mm² |
Isı iletkenliği λ | 0.002 J/(m*s*K) |
Isı iletkenliği λ koşulları | 20°C'de |
Isıl genleşme katsayısı | 210 1/K |
Yalıtkan dayanımı | 16 kV/mm |
Yalıtkan dayanımı koşulları | ASTM D-149'a uygun |
Bağıl geçirimlilik | 2,8 |
Bağıl geçirimlilik koşulları | 1 MHz, ASTM D-150 |
Kayıp faktörü | 0,002 |
Kayıp faktörü koşulları | 1 MHz, ASTM D-150 |
Özgül hacim direnci | 1000000000000000 Ohm/cm |
Özgül hacim direnci koşulları | ASTM D-257 ile uyumlu |