PTFE'li boru sabitleyici - düşük mukavemetli
Boru sızdırmazlık maddesi, düşük mukavemetli PTFE
DOS-PTFE BORU SABİTLEYİCİ 50GR
Ürün no. 0893511050
EAN 4045989342723
 
				 
				Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Düşük mukavemetli - kolay çıkarılır
- 5 bar'a kadar basınca karşı hemen sızdırmaz hale gelir
- Sızdırmazlık maddesi dişin dışına akmaz
- DIN 2999'a uygun olarak çoğu gaz ve sıvıya dayanıklıdır
- Çok sayıda alkali, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı
- Silikon ve çözücü içermez
Pratik, tek elle çalıştırma
- Sürekli olarak ayarlanabilir dağıtım sistemi, uygulamaya göre dağıtım yapılarak sarfiyat ve maliyeti minimumda tutmayı sağlar
- İyi kalıntı giderme özelliği
Test edilmiş kalite
- DVGW onayı (kayıt no. NG-5146BM0338), DIN EN 751-1'e göre test edilmiştir
- NSF/ANSI 61'e uygun NSF testinden geçmiştir
- Sıcaklığı > 40°C olan su ile temas halinde olan bakır içerikli bağlantılar (pirinç, bronz, kırmızı pirinç) için uygun değildir. Almanya'daki binalarda gaz bağlantıları için izin verilmez. TRGI '86/96'ya uygun.
- Diş, normlara göre açılmalıdır. Bağlantılar ürünün sertleşmesi esnasında ve sonrasında birbirine karşı döndürülmemelidir, herhangi bir ilave ayar işlemi yapılmamalıdır.
- Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi uygulamanızı öneririz
- İlk mukavemet, son mukavemet ve işlevsel mukavemet malzemeye bağlıdır
 
 
Test edilmiş kalite
- DVGW onayı (kayıt no. NG-5146BM0338), DIN EN 751-1'e göre test edilmiştir
- NSF/ANSI 61'e uygun NSF testinden geçmiştir
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Otomotiv ve ticari araç sektöründe, metal ve alet imalatında, gemi yapımında, makine ve motor yapımında, elektrikli ve elektronik alet yapımında vb. kullanım için idealdir. Metalik borularda R 3"e kadar ISO 7.1'e (konik/silindirik dişler) uygun olarak sızdırmazlık sağlar.
Bağlantı parçaları veya valflerin, metal su borularındaki dişli bağlantıların (ısıtma veya soğutma devrelerindeki, sulama sistemlerindeki vb. servis suyu) sızdırmazlığını sağlamak için.
Benzin boruları, dizel boruları veya basınçlı hava hatlarının sızdırmazlığı için de kullanılabilir. Ürün ayrıca basınçlı hava beslemelerindeki basınç düşürücüleri veya yağ separatörlerini sızdırmaz hale getirmek veya < 10 bar oksijen boru hatlarını (örn. hastane bakımı) sızdırmaz hale getirmek için de uygundur.
Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. Yüzeyler metal temizleyici 7063 (ürün no. 0890107063) ile temizlendiğinde en iyi yapıştırıcı sonuçları elde edilir. Havalandırma sürelerine uyun!
Dişli boru bağlantılarında patlama basıncına kadar tamamen sızdırmaz ve basınca dayanıklı bir bağlantı elde etmek için dişlerin standartlara uygun açılması, dişlerin tamamen yapıştırıcı ile kaplanması, iyice sıkılması (≥5 Nm) ve dişlerin artık döndürülemiyor olması gereklidir! Kör delikler için diş boyunca iç taraftan sondaj deliğinin tabanına kadar birkaç damla uygulayın. Geçit delikleri için vidanın, somunun oturacağı yerine birkaç damla uygulayın. İki parça arasından dışarı çıkan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya aseton temizleyici (ürün no. 0893460) ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.
| İçerik ağırlığı | 50 g | 
| Kimyasal baz | Metakrilik asit eteri | 
| Tam sertleşme/kürleşme koşulları | Oksijenin dışlanması ve metalle temas (bakır veya demir iyonları) | 
| Renk | Beyaz | 
| Yoğunluk/koşullar | 1,1 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1'e uygun | 
| Min./maks. akışkanlık 1 /koşullar 1 | 180000-300000 mPas / 25°C'de, Brookfield RVT, mil 7/2,5 dev/dk | 
| Maks. boşluk doldurma yeteneği | 0,50 mm | 
| Şunun için uygun: | Dişli çapı maks. M80, Dişli çapı maks. R 3 inç | 
| Min./maks. ilk dayanım | 10-20 dak | 
| Min./maks. fonksiyonel dayanım | 1-3 h | 
| Maks. son dayanım | 24 h | 
| Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C | 
| Min./maks. sıcaklık direnci | -55 - 150 °C | 
| Min. parlama noktası | 100 °C | 
| Min./maks. gevşetme torku | 4-10 Nm | 
| Gevşetme torku koşulları | DIN EN 15865 | 
| Min. kilitleme torku | 1 Nm | 
| Kilitleme torku koşulları | DIN EN 15865 | 
| Min./maks. sıkıştırıcı kesme dayanımı /koşullar | 2-6 N/mm² / ISO 10123 ile uyumlu | 
| Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 18 Ay / oda sıcaklığında | 
| Silikon içermez | Evet | 
| Çözücü içermez | Evet | 
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!