Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Hidrolik sızdırmaz

Hidrolik conta
DOS-HİDROLİK SIZDIRMAZ 50GR

Ürün no. 0893545050

EAN 4045989343201

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Hidrolik sızdırmaz

Ürün no. 0893545050

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüksek yüklere maruz kalan pnömatik ve hidrolik bağlantıların sızdırmazlığını sağlamak için. Boru ve hortumun kırılmasına kadar dayanması gereken bağlantılar için

Tüm hidrolik sıvılara ve yakıtlara karşı mükemmel direnç


Arıza nedeniyle bozulmalar engellendiği için yüksek güvenlik derecesi.



Düşük sıcaklıklarda bile hızlı sertleşme


Minimum araç arıza süresi.



%100 sızdırmazlık


Boşluklar tam olarak doldurulur, böylece bağ oluşumu, sürtünmeden kaynaklanan korozyona ve pasa karşı koruma sağlar.



Çok sayıda baz, gaz, çözücü, yağ ve yakıta karşı dayanıklı



Silikon ve çözücü içermez



DOS sistemi:


  • Akıllı döndürmeli kilit sayesinde pratik tek elle kullanım

Her zaman tek eliniz boşta kalır.



  • Sürekli olarak ayarlanabilen dozajlama sistemi

Uygulamaya göre dozajlama yapılarak sarfiyat ve maliyeti minimumda tutmaya imkan sağlar.



  • Dozajlama ucunda malzeme kalıntısı olmaz

Gereksiz malzeme sarfiyatını engellemesi nedeniyle maliyetleri optimize eder

Not

Uzun süre maruz bırakılmaları durumunda aşağıdaki plastikler etkilenebilir: ABS, selüloit, polistiren, polikarbonat (Makrolon), PMMA (Pleksiglas), polisülfon, SAN (lurane, Tyril), Vinidur, vulkanize fiber ve boyalı yüzeyler. Her zaman kendi testlerinizi yapmanızı öneririz.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Yüksek yüklere maruz kalan pnömatik ve hidrolik bağlantıların sızdırmazlığını sağlamak için. Otomotiv ve ticari araç endüstrisindeki yüksek basınçlı sıvı sistemleri, metal ve alet üretimi, gemi yapımı, makine ve motor yapımı, elektrik ve elektronik yapımında kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Kılavuz

Yüzey yağdan, gresten ve diğer kirlerden arındırılmış olmalıdır. En iyi yapıştırıcı sonuçları ilk olarak metal temizleyici 7063 (ürün no. 0890107063) ile elde edilir. Havalandırma süresine uyun! Ürünü, yüzeye sürekli bir şerit olarak veya şablon baskı yoluyla düz olarak elle uygulayın. Sızdırmazlığı sağladıktan sonra ürünün birikerek boşluklara neden olmasını önlemek için olabildiğince çabuk sıkıca kapatın. Montaj sonrasında yapıştırıcı, viskoplastik haline gelene kadar sertleşir. Yüzeyin temizliği ile tutunma mukavemeti orantılıdır. Hidrolik sızdırmazlık anaerobik olarak sertleşir, yani sadece yapıştırıcının, atmosferik oksijen ile hiç temas etmediği koşullarda sertleşir. Aynı zamanda sertleşme hızı, hala metalin katalitik etkisi ve boşluk genişliğinden etkilenir. İki parça arasından dışarı çıkan fazla yapıştırıcı sertleşmez ve kuru bir bez veya aseton temizleyici (ürün no. 0893460) ile nemlendirilmiş bir bez kullanılarak temizlenebilir.


  • Pasif malzemeler: Nikel, çinko, kalay, değerli metaller, minimum bakır ve/veya manganez içeriğine sahip alüminyum, yüksek alaşımlı çelik, oksit ya da kromat kaplamalar, plastik, cam ve seramik.

  • Aktif malzemeler: Çelik, pirinç, bronz, bakır, alüminyum (%1'den daha fazla bakır içeriği)

Kimyasal baz

Metakrilik asit eteri

Renk

Eflatun

Yoğunluk/koşullar

1,2 g/cm³ / DIN EN ISO 2811-1'e uygun

Min./maks. akışkanlık /koşullar

14000-20000 mPas / 25°C'de, Brookfield RVT, mil 2/2,5 devir/dakika

Maks. boşluk doldurma yeteneği

0,15 mm

Şunun için uygun:

Dişli çapı maks. R 3/4 inç

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

Oksijenin dışlanması ve metalle temas (bakır veya demir iyonları)

Min./maks. ilk dayanım

30-40 dak

Min./maks. fonksiyonel dayanım

2-3 h

Min./maks. son dayanım

12 h-24 h

Min./maks. gevşetme torku

5-10 Nm

Gevşetme torku koşulları

DIN EN 15865

Min./maks. kilitleme torku

0-3 Nm

Kilitleme torku koşulları

DIN EN 15865

Min./maks. sıkıştırıcı kesme dayanımı /koşullar

1-5 N/mm² / ISO 10123 ile uyumlu

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık koşulları

-55 - 150 °C

Min. parlama noktası

100 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

18 Ay / oda sıcaklığında

İçerik ağırlığı

50 g

Silikon içermez

Evet

Çözücü içermez

Evet

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Metal Temizleyici 7063

METAL TEMİZLEYİCİ – 500 ML

Anaerobik yapıştırıcı uygulamalarıyla ilişkili olarak, vidaların ve yatakların kilitleme işlemleri ile yüzey ve boru dolgu macunu uygulamalarının ön temizliği için özel temizleyici.
Temizlik bezi Tex-Rein

TEMİZLEME BEZİ-27X38CM-150ADET-TURKUAZ

Bu sağlam, neme karşı son derece dayanıklı silme bezi, pürüzsüz ve hassas yüzeyleri temizlemek için uygundur (örn. boya işinden önce yapılan son temizlik işlemi).
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler