1 bileşenli tabancalı köpük
1 bileşenli tabancalı köpük B3
TABANCALI MONTAJ KÖPÜĞÜ-B3-750ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Hemen hemen tüm inşaat yüzeylerine mükemmel yapışma (PE, PP, PTFE ve silikon hariç)
Mineral yün, mantar ve fiberglastan daha iyi ses ve ısı yalıtımı özellikleri
Boyutsal olarak sabit
Ürün tamamen sertleştikten sonra hacimsel büzülme olmaz ve sadece minimum düzeyde genleşme olur.
Tam olarak sertleşmesi hızlıdır
İnce hücreli ve üniform köpük yapısı
Eskimeye karşı dayanıklı
Çok sayıda çözücüye, boyaya ve kimyasal maddeye karşı dayanıklı
Gözenekli ve emici yüzeylere astar boya uygulanmalıdır. PURLOGIC® TOP; PURLOGIC® Xpress, ürün no. 08911524 ve PURLOGIC® COMBIpress, ürün no. 08911526 köpük tabancalarıyla uygulanabilir. Diğer tabancalarla uyumlu değildir.
Yukarıdaki uygulama talimatları, kendi test ve deneyimlerimize dayanarak yapılan önerilerdir. Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanızı öneririz. Farklı uygulama ve depolama/işleme koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri yardım hattımız tarafından sağlanan herhangi bir tavsiye veya teknik bilgi için bu danışma hizmeti ve/veya teknik bilgi, tarafımızdan yerine getirilen sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış performansın bir parçası olmadıkça ya da müşteri hizmetleri çalışanı isteyerek ya da kasıtlı olarak davranmadıkça, yasal sorumluluk kabul etmeyiz. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti eder ve teknik değişiklikler ve geliştirmeler yapma hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Pencere bağlantıları, boru ağızları, bağlantı noktaları, duvar bağlantıları, duvar açıklıkları ve oyukları, çatı yüzeyleri, boru kanalları, kepenk kasaları vs. için güvenli yalıtım ve dolgu. Beton, taş, sert PVC, metal ve ahşaba yapışır. Polietilen, silikon, PTFE ve gres yağına yapışmaz.
Kullanmadan önce kutuyu 20 defa güçlü bir şekilde çalkalayın. Yüzeyler temiz, sağlam ve toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Çok emici yüzeylerde ön işlem yapın. Yapışma yüzeyleri köpük uygulanmadan önce suyla nemlendirilmelidir. Birden fazla köpük şeridi uygulanıyorsa tekrar nemlendirin. Tabanca desteğinin sonuna kadar kutuyu vidalayın. Aşırı ileri vidalamayın veya eğmeyin. Köpük uygulamadan sonra genişlemeye devam eder. PURlogic Clean, ürün no. 0892160 ile sıçramaları hemen giderin. Kullanım sonrasında tabancayı ve valfi iyice temizleyin. Açık kutuyu her zaman tabancaya vidalı bir şekilde bırakın.
Kimyasal baz | Poliüretan |
Renk | Fildişi rengi |
Belirtilen süre sonra kesilebilir | 60 dak |
Tam esneme | 24 h |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |
Maks. işlem sıcaklığı | 30 °C |
İçerik | 750 ml |
İçerik ağırlığı | 750 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!