Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
1 bileşenli tabancalı köpük
Tabancalı uygulama için kurulum ve dolgu köpüğü
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 29
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Çoğu yapı taban malzemesine mükemmel yapışma (PE, PP, PTFE ve silikon hariç)
Mineral yün, mantar ve cam elyafla artan ses ve ısı yalıtımı
Dayanıklı
Sertleştiğinde hacim kaybı olmaz ve yalnızca sınırlı genleşme olur.
Hızla sertleşir
İnce hücre ve dengeli köpük yapı
Eskimeye karşı dirençli
Çok çeşitli solventlere, boyalara ve kimyasallara karşı dirençli
Gözenekli ve emici yüzeylere astar boya uygulanmalıdır. PURLOGIC® TOP; PURLOGIC® Xpress, ürün no. 08911524 ve PURLOGIC® COMBIpress, ürün no. 08911526 köpük tabancasıyla uygulanabilir. Diğer tabancalarla uyumlu değildir.
Yukarıdaki uygulama talimatları, kendi test ve deneyimlerimize dayanarak yapılan önerilerdir. Kullanmadan önce kendi testlerinizi yapmanızı öneririz. Farklı uygulama ve depolama/işleme koşullarının çok çeşitli olması nedeniyle, belirli bir uygulama sonucu konusunda garanti veremeyiz. Ücretsiz müşteri yardım hattımız tarafından sağlanan herhangi bir tavsiye veya teknik bilgi için bu danışma hizmeti ve/veya teknik bilgi, tarafımızdan yerine getirilen sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış performansın bir parçası olmadıkça ya da müşteri hizmetleri çalışanı isteyerek ya da kasıtlı olarak davranmadıkça, yasal sorumluluk kabul etmeyiz. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti eder ve teknik değişiklikler ve geliştirmeler yapma hakkımızı saklı tutarız.
Pencere bağlantıları, boru ağızları, bağlantı noktaları, duvar bağlantıları, duvar açıklıkları ve oyukları, çatı yüzeyleri, boru kanalları, kepenk kasaları vs. için güvenli yalıtım ve dolgu. Beton, taş, sert PVC, metal ve ahşaba yapışır. Polietilen, silikon, PTFE ve gres yağına yapışmaz.
Kullanmadan önce kutuyu 20 defa güçlü bir şekilde çalkalayın. Yüzeyler; temiz, katı, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Çok emici yüzeylerde ön işlem yapın. Yapışma yüzeyleri köpük uygulanmadan önce suyla nemlendirilmelidir. Birden fazla köpük şeridi uygulanıyorsa tekrar nemlendirin. Tabanca desteğinin sonuna kadar kutuyu vidalayın - aşırı ileri vidalamayın veya eğmeyin. Köpük uygulamadan sonra genişlemeye devam eder. PURlogic Clean, ürün no. 0892160 ile sıçramaları hemen giderin. Kullanım sonrasında tabancayı ve valfi iyice temizleyin. Açık kutuyu her zaman tabancaya vidalı bir şekilde bırakın.
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!