Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Süper RTV silikon sıvı conta

RTV SIVI CONTA NO-MEKO 315°C KRMZ. 200ML

Ürün no. 08933312

EAN 4056807430768

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Süper RTV silikon sıvı conta

Ürün no. 08933312

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Sanayi ve otomotiv sektörü için geniş kullanım alanı sunan, kaliteli sızdırmazlık bileşiği.

Kimyasallara karşı mükemmel dayanıklılık


  • Sızdırmazlık malzemesinin çeşitli sıvılar ile temas ettiği kritik alanlarda da kullanılabilir

  • Motor yağı, şanzıman yağı, soğutucu gazı ve antifriz sıvısına karşı mükemmel dayanıklılık


Asitsiz sertleştirme sistemi


  • Aşındırıcı değildir, bu nedenle elektronik parçalar ve lambda sensörlerinde herhangi bir zararı yoktur


Aerosol ambalajlı sızdırmazlık maddesi


  • Harici cihazlara gerek olmadan kolay dozajlama

  • Optimum kavrama sayesinde zorlu ürün uygulamalarında bile mükemmel sonuçlar alınabilir
Not

Örn. yağ karterlerinin ve şanzımanlara sıvı contayı uygularken iç kısımlara hiç sızdırmazlık maddesinin girmemesi hayati önem taşır. Bu yüzden sızdırmazlık maddesini bağlantı parçası yüzeyine uygulamanızı öneririz. Her iki parçayı da birleştirin ve ardından elinizle dikkatle bastırın ve hafifçe birbiri üzerinde kaydırın. Sonra parçaları tekrar ayırın ve ardından içeri taşan sızdırmazlık maddesini alın. Parçaları maks. 5 dakika içinde tekrar birleştirin ve iyice sıkıştırın. Hizmete sokmadan önce sertleşme süresine dikkat edin (sızdırmazlık maddesinin kalınlığına bağlıdır).

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kılavuz

Optimum yapıştırma temiz, tozsuz ve kuru yüzeylerde elde edilir. Eski sızdırmazlık maddesinin yüzeyden tamamıyla çıkarılması gerekir.

Renk

Kırmızı

İçerik

200 ml

Kimyasal baz

Nötr çapraz bağlı silikonlar, oksim bazlı

Koku/oda kokusu

Özellik

Min./maks. sıcaklık direnci

-60 - 315 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

370 °C

Yoğunluk

1,25 g/cm³

Min. yüzey oluşturma süresi

5 dak

Yüzey oluşturma süresi koşulları

23°C'de ve %50 bağıl nem

Tam kürleme hızı

3 mm/d

Tam sertleşme/kürleşme koşulları

23°C ve %50 bağıl nem

Shore A sertliği

25

Min. germe dayanımı

2,2 N/mm²

Çekme dayanımı koşulları

ASTM D-412 ile uyumlu

Maks. kopma uzaması/koşulları

500 % / DIN 53504'e uygun

Isı iletkenliği λ

0,2 J/(m*s*K)

Isı iletkenliği λ koşulları

ASTM D-2214/70'e uygun

Isıl genleşme katsayısı

0,0002 1/K

Isıl genleşme katsayısı koşulları

ASTM EB-31'e uygun

Yalıtkan dayanımı

16 kV/mm

Yalıtkan dayanımı koşulları

ASTM D-149'a uygun

Bağıl geçirimlilik

2,8

Bağıl geçirimlilik koşulları

1 MHz, ASTM D-150

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Kayıp faktörü

0,002

Kayıp faktörü koşulları

1 MHz, ASTM D-150

Özgül hacim direnci

1000000000000000 Ohm/cm

Özgül hacim direnci koşulları

ASTM D-257 ile uyumlu

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler