Süper RTV silikon sıvı conta
RTV SIVI CONTA NO-MEKO 260°C SİYAH 200ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Kimyasallara karşı mükemmel dayanıklılık
- Sızdırmazlık malzemesinin çeşitli sıvılar ile temas ettiği kritik alanlarda da kullanılabilir
- Motor yağı, şanzıman yağı, soğutucu gazı ve antifriz sıvısına karşı mükemmel dayanıklılık
Asitsiz sertleştirme sistemi
- Aşındırıcı değildir, bu nedenle elektronik parçalar ve lambda sensörlerinde herhangi bir zararı yoktur
Aerosol ambalajlı sızdırmazlık maddesi
- Harici cihazlara gerek olmadan kolay dozajlama
- Optimum kavrama sayesinde zorlu ürün uygulamalarında bile mükemmel sonuçlar alınabilir
Örn. yağ karterlerinin ve şanzımanlara sıvı contayı uygularken iç kısımlara hiç sızdırmazlık maddesinin girmemesi hayati önem taşır. Bu yüzden sızdırmazlık maddesini bağlantı parçası yüzeyine uygulamanızı öneririz. Her iki parçayı da birleştirin ve ardından elinizle dikkatle bastırın ve hafifçe birbiri üzerinde kaydırın. Sonra parçaları tekrar ayırın ve ardından içeri taşan sızdırmazlık maddesini alın. Parçaları maks. 5 dakika içinde tekrar birleştirin ve iyice sıkıştırın. Hizmete sokmadan önce sertleşme süresine dikkat edin (sızdırmazlık maddesinin kalınlığına bağlıdır).
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Optimum yapıştırma temiz, tozsuz ve kuru yüzeylerde elde edilir. Eski sızdırmazlık maddesinin yüzeyden tamamıyla çıkarılması gerekir.
Renk | Siyah |
İçerik | 200 ml |
Kimyasal baz | Nötr çapraz bağlı silikonlar, oksim bazlı |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Min./maks. sıcaklık direnci | -60 - 260 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 300 °C |
Yoğunluk | 1,25 g/cm³ |
Min. yüzey oluşturma süresi | 5 dak |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Tam kürleme hızı | 3 mm/d |
Tam sertleşme/kürleşme koşulları | 23°C ve %50 bağıl nem |
Shore A sertliği | 30 |
Min. germe dayanımı | 2,2 N/mm² |
Çekme dayanımı koşulları | ASTM D-412 ile uyumlu |
Maks. kopma uzaması/koşulları | 550 % / DIN 53504'e uygun |
Isı iletkenliği λ | 0,2 J/(m*s*K) |
Isı iletkenliği λ koşulları | ASTM D-2214/70'e uygun |
Isıl genleşme katsayısı | 0,0002 1/K |
Isıl genleşme katsayısı koşulları | ASTM EB-31'e uygun |
Yalıtkan dayanımı | 16 kV/mm |
Yalıtkan dayanımı koşulları | ASTM D-149'a uygun |
Bağıl geçirimlilik | 2,8 |
Bağıl geçirimlilik koşulları | 1 MHz, ASTM D-150 |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
Kayıp faktörü | 0,002 |
Kayıp faktörü koşulları | 1 MHz, ASTM D-150 |
Özgül hacim direnci | 1000000000000000 Ohm/cm |
Özgül hacim direnci koşulları | ASTM D-257 ile uyumlu |