Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Fırın macunu 1000

Fırın macunu 1000
1000C ISIYA DAYANIKLI FIRIN MACUNU 310ML

Ürün no. 08932900

EAN 4045989980031

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Fırın macunu 1000

Ürün no. 08932900

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Optimum sıcaklık direncine sahip çözücü içermeyen tek bileşenli sızdırmazlık maddesi, yüksek dayanımlı ve metal yüzeyler üzerine mükemmel yapışma.

Tortu oluşumu yok


Depolama sırasında içerik maddeleri birbirinden AYRILMAZ



Kullanıma hazır


Malzemeyi örn. konserve ürünlerde gerektiği gibi önceden karıştırmaya gerek yoktur


Kartuş tabancası ile kolayca dışarıya doğru bastırılabilir



Donmaya karşı dayanıklı


0°C'nin altındaki depolama sıcaklığı (yaklaşık -5°C) mümkündür



Silikon içermez

Not

Macun kürleştikten sonra elastik değildir.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Fırın macunu 1000 ısıtma ekipmanı sektöründe özellikle kazanlar, fırınlar, ocaklar, bacalar, ocak odası bağlantı parçaları, duman gaz boruları ve yüksek sıcaklık sektöründe kullanılan geniş bir ekipman ve aparat yelpazesinde 1000°C'ye kadar sızdırmazlık sağlamak için kullanılır. Ayrıca yıllık kontrol ve/veya temizlik sonrasında kazan sistemi kapılarında sızdırmazlık kordonlarının yerine kullanılabilir.

Kılavuz

Yüzey; temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış ve cilalanmamış olmalıdır.

Kimyasal baz

Mineral dolgu macunları ile su camı birleştirme

İçerik

310 ml

Kap

Kartuş

Maks. sıcaklık direnci

1000 °C

Yoğunluk

2,21 g/cm³

Renk

Dökme grisi

Belirtilen değerler üzerinde yeniden kaplanabilir/boyanabilir

Evet

Koku/oda kokusu

Nötr

Akışkanlık/yoğunluk

Macun kıvamında

Uzun süreli elastisite

Aslında esnek değil

Büzülme

Minimal

Kürleme süresi

2 d

Tam kürleme hızı

1 mm/d

Suda çözünen

Suda kolayca çözünmez

Min./maks. sıcaklık direnci

-5 - 1000 °C

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 30 °C

Dayanıklı olduğu ortamlar

Yağlar, Ev temizlik ürünleri, Yağ, Baca gazları ve yoğunlaşmaları

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / kapalı kartuşta, maks. 30°C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler