Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Sızdırmazlık maddesi Dichtfix

DICHTFIX-İZOLE MACUNU GRİ 310ML

Ürün no. 0893228

EAN 4045989556427

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sızdırmazlık maddesi Dichtfix

Ürün no. 0893228

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kaza sonrası onarımların ardından orijinal yapının tekrar elde edilmesi için kullanılan MS Polimer püskürtülebilir sızdırmazlık maddesi.

Çok geniş uygulama yelpazesi


Astar boya katmanı olmadan da çok çeşitli zeminlere yapışır.



High Shore A sertliği


Malzeme, mekanik yüklere karşı dirençlidir.



Yüksek çekme direnci ve gerilme mukavemeti ve kopma uzaması


Kaynak yerleri kuvvetli hareketlere/genleşmelere direnç gösterir.



UV ışınlarına karşı dayanıklıdır


Kaynak yerleri boyanmamış olsa bile yıpranma eğilimi yoktur.



"Islak iken" üzeri boyanabilir



İzosiyanat ve silikon içermez

Not

Dichtfix yeni uygulanmış (henüz sertleştirilmemiş) PU malzemeler ile temas ettirilmemelidir. Üzerine metalik boyaların uygulanması durumunda mutlaka ara astar sürülmelidir. Boya ile Dichtfix arasında optimum yapışma, malzeme uygulandıktan sonra mümkün olduğu kadar erken boyama ile elde edilir.

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Motor bölümü, alt gövde, şase bağlantıları, tekerlek davlumbazları, stepne havuzu vb. bölümlerindeki parçaların değiştirilmesinde sızdırmazlık sağlamak için kullanılır.

Kılavuz

Yüzeyler; temiz, kuru, toz ve yağdan arındırılmış olmalıdır.


Dichtfix, özel basınçlı hava tabancası aracılığıyla uygulanır. Hava basıncı ile istenen yapılar, kaplama kalınlıkları ve nesneye olan mesafeyle belirlenir.

İçerik

310 ml

Kimyasal baz

POP karışık polimer

Renk

Gri

Yoğunluk/koşullar

1,48 g/cm³ / 23°C'de, %50 bağıl nemde

Shore A sertliği

47

Min. yüzey oluşturma süresi / koşullar

20 dak / DIN 50014 ile uyumlu

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Evet

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 30 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 80 °C

Üretimden itibaren raf ömrü

15 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

5°C - 25°C arasında

Silikon içermez

Evet

İzosiyanat içermez

Evet

Tam kürleme hızı

3 mm/d

Min. yüzey oluşturma süresi

20 dak

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler