Sıvı conta Özel Silikon 250
SİLİKON SIVI CONTA SİYAH 250C 70ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Soğuk volkanize olan silikon kauçuk
- Geniş yüzeyler de uygulanabilir
- Uzun süre titreşime maruz kalsa dahi sızdırmazlık sağlar
- Mükemmel tutunma ve kimyasal dayanıklılık
- Sünme ve akma yapmaz
- Yalnızca birkaç dakika içinde kabuklaşma oluşur, nihai sertleşme yaklaşık 1,5 mm/gün
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Silindir kafaları, krank muhafazaları, su pompaları, soğutucular, aks boruları, silindir tabanları (motosiklet), lamba ve sinyal lambası gövdeleri, kaynak dikişleri vb. alanlardaki yüzeyler, boşluklar ve çatlakların sızdırmazlığını sağlamak için.
İçerik | 70 ml |
Kimyasal baz | Silikon |
Yoğunluk/koşullar | 1,05 g/cm³ / 25°C'de |
Renk | Siyah |
İçerik ağırlığı | 72,8 g |
Min. yüzey oluşturma süresi | 10 dak |
Maks. yüzey oluşturma süresi | 15 dak |
Yüzey oluşturma süresi koşulları | 23°C'de ve %50 bağıl nem |
Kopma anındaki uzama | 300 % |
Sürekli hareket emilimi (150°C'ye kadar) | 25 % |
Min./maks. sıcaklık direnci | -50 - 250 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 300 °C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü | 12 Ay |
Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları | 5°C - 30°C arasında |