Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
Matkap uçlu vida, mercimek başlı, AW bağlantı piasta®
A2 paslanmaz çelik, matkap ucu ve kalıp diş ile, sertleştirilmiş çelikten yapılmış, mercimek başlı ve AW bağlantı. Çelik ve alüminyum profilleri ≤ 3 mm çelik alt yapılar ve ≤ 4 mm alüminyum üzerine sabitlemek için
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Matkap ucu kullanılarak montaj süresinin min. %50 oranında azaltılması:
- Merkez delme olmadan delme
- Ovalama kılavuzu
- Sabitleme
Hepsi bir arada kullanım
AW bağlantı ile ek optimum tork aktarımı
ETA-10/0184 onayına göre tI/tII parça kombinasyonlarına uygun
- ∅ 4,2 mm ve 4,8 mm için çelik/çelik
- ∅ 4,8 mm için alüminyum/çelik
- ∅ 4.8 mm için alüminyum/alüminyum
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!