Detaylı bilgiler, diğer resimler ve belgeler için münferit ürünleri aşağıdaki tablodan seçin.
pias® matkap uçlu vida, havşa başlı
AW kafa tipli çelik çinko vida
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Modeller
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Müşteri hizmetlerini ara: (0212) 866 62 00
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Delme, diş açma, vidalama; hepsi tek bir adımda
Bu nedenle önemli ölçüde daha az zaman ve daha az çaba
Her vida bağlantısı için hassas delik çapı
- Bu nedenle diş toleransını en aza indirir
- Her zaman optimum bağlantı
Montaj hatalarını engeller
AW kafa tipi
- Optimum tork aktarımı
- Daha uzun hizmet ömrü
- Mükemmel merkezleme
- Yormayan vidalama işlemi sayesinde daha iyi montaj; tork aktarımı için gereken temas kuvveti önemli ölçüde düşüktür
- Vidalama esnasında mümkün olan en büyük yüzey temasına sahip uç yapısı
- Eşit güç dağılımı, yüzey korumalı kaplamanın hasar görmesini önler ve böylece korozyona karşı daha iyi direnç sağlar
Gerekli olduğu durumlarda, uygulama esnasında basınç 250 N'u geçerse derinlik durdurma özellikli makine ile uygulanmalıdır
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!